扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BLICKLE L-ALTH 100K-12 萬向板腳輪 400 磅 4 英吋直徑 | AF7JMC 21HJ83

BLICKLE L-ALTH 100K-12 旋轉板腳輪 400 磅 4 英吋直徑

有現貨
貨號: AF7JMC 型號:L-ALTH 100K-12交叉編號:21HJ83

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,099 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目轉盤腳輪
包括腳輪制動器沒有
腳輪額定載荷範圍300至999磅
腳輪產品組旋轉腳輪
腳輪類型旋轉
腳輪材質聚氨酯
核心顏色灰色
核心材料
硬度計92邵氏A
延長線沒有
框架表面處理鍍鋅
框架材質鐵件
孔型C
內部螺栓孔間距1-3/4 x 2-13/16"
額定負載400磅。
鎖類型不包括鎖
安裝螺栓直徑5機構/ 16“
外部螺栓孔間距1-3/4 x 3-1/16"
總高度5.125“
平板腳輪芯材
平板腳輪鎖不包括鎖
平板腳輪材料聚氨酯
平板尺寸2-1/2 x 3-5/8"
板厚1機構/ 8“
板型C
賽道雙球
替換輪製造商。 編號 ALTH 100/15K
旋轉半徑0"
車輪軸承精密球
輪轂顏色
輪徑4"
輪寬1 9機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.97
船高(厘米)22.86
船長(厘米)29.21
船寬(厘米)20.32
HS代碼8302200000

產品詳細說明:

  • 平板腳輪制動器(否)
  • 線程防護(否)

產品型號

產品型號內部螺栓孔間距腳輪額定載荷範圍腳輪材質額定負載安裝螺栓直徑外部螺栓孔間距總高度平板尺寸價錢
BLICKLE LE-POW 100K-FK 萬向板腳輪 330 磅 4 英寸直徑 | AB6VWA 22N047 LE-戰俘 100K-FK2-1 / 8 x 3英寸300至999磅尼龍330磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"4 15機構/ 16“3-3/8 x 3-15/16"新台幣1,526元
BLICKLE LE-POW 125K-FK 萬向板腳輪 330 磅,直徑 5 英寸 | AB6VWD 22N050 LE-戰俘 125K-FK2-1 / 8 x 3英寸300至999磅尼龍330磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"5.875“3-3/8 x 3-15/16"新台幣1,754元
BLICKLE LPA-VSTH 35K 萬向板腳輪 220 磅 1-3/8 英寸直徑 | AB6VWG 22N062 LPA-VSTH 35K1-1/2 x 1-1/2"0至299磅聚氨酯220磅。1機構/ 4“1-7/8 x 1-7/8"2 1機構/ 16“2-3/8 x 2-3/8"新台幣733元
BLICKLE LH-GSPO 80K 萬向板腳輪 1540 磅 3-1/8 英寸直徑 | AB6VWH 22N063 LH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3英寸1000至2999磅尼龍1540磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"4.75“3-3/8 x 3-15/16"新台幣4,108元
BLICKLE LH-GSPO 100K-1 萬向板腳輪 1540 磅 4 英寸直徑 | AB6VWL 22N066 LH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3英寸1000至2999磅尼龍1540磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"5.5“3-3/8 x 3-15/16"新台幣4,472元
比克勒 LS-GSPO 101K 萬向板腳輪 3300 磅 4 英寸直徑 | AB6VWP 22N072 LS-GSPO 101K3-1/16 x 4-1/8"3000至5999磅尼龍3300磅。7機構/ 16“3-1/16 x 4-1/8"5 11機構/ 16“4-5/16 x 5-1/2"新台幣9,922元
比克勒 LS-GSPO 125K 萬向板腳輪 3850 磅,直徑 5 英寸 | AB6VWT 22N075 LS-GSPO 125K3-1/16 x 4-1/8"3000至5999磅尼龍3850磅。7機構/ 16“3-1/16 x 4-1/8"6 11機構/ 16“4-5/16 x 5-1/2"新台幣8,700元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BLICKLE L-ALTH 100K-12 旋轉板腳輪 400 磅 4 英吋直徑
新台幣2,099元 /單元