扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BLICKLE L-POG 89K-12-FI-FK 萬向板腳輪 Total-lock 400 磅 3-1/2 | AF7JMV 21HJ99

BLICKLE L-POG 89K-12-FI-FK 旋轉板腳輪全鎖 400 磅 3-1/2

有現貨
貨號:AF7JMV 型號:L-POG 89K-12-FI-FK交叉編號:21HJ99

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,311 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目轉盤腳輪
制動類型總鎖
包括腳輪制動器
腳輪額定載荷範圍300至999磅
腳輪產品組帶總鎖的萬向腳輪
腳輪類型旋轉
腳輪材質尼龍
核心顏色灰色
核心材料尼龍
硬度計70邵氏D
延長線沒有
框架表面處理鍍鋅
框架材質鐵件
孔型C
內部螺栓孔間距1-3/4 x 2-13/16"
額定負載400磅。
鎖類型總鎖
安裝螺栓直徑5機構/ 16“
外部螺栓孔間距1-3/4 x 3-1/16"
總高度4 11機構/ 16“
平板腳輪芯材尼龍
平板腳輪鎖總鎖
平板腳輪材料尼龍
平板尺寸2-1/2 x 3-5/8"
板厚1機構/ 8“
板型D
賽道雙球
替換輪製造商編號POG 89 / 10K-FK
旋轉半徑0"
車輪軸承
輪轂顏色灰色
輪徑3.5“
輪寬1.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.77
船高(厘米)6.35
船長(厘米)16
船寬(厘米)12.19
HS代碼8302200000

產品詳細說明:

  • 平板腳輪制動器(否)
  • 線程防護(否)

產品型號

產品型號框架材質制動類型腳輪額定載荷範圍內部螺栓孔間距額定負載安裝螺栓直徑外部螺栓孔間距總高度價錢
BLICKLE LE-POW 100K-FI-FK 萬向板腳輪帶 Total-lock 330 磅 4 英寸直徑 | AB6VWB 22N048 LE-POW 100K-FI-FK鐵件尾端300至999磅2-1 / 8 x 3英寸330磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"4 15機構/ 16“新台幣1,754元
BLICKLE LE-POW 125K-FI-FK 萬向板腳輪帶 Total-lock 330 磅 5 英寸直徑 | AB6VWF 22N052 LE-POW 125K-FI-FK鐵件尾端300至999磅2-1 / 8 x 3英寸330磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"5.875“新台幣2,224元
比克勒 LH-GSPO 80K-ST 萬向板腳輪,帶總鎖 1540 磅 | AB6VWK 22N065 LH-GSPO 80K-ST鐵件總鎖1000至2999磅2-1 / 8 x 3英寸1540磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"4.75“新台幣5,069元
BLICKLE LH-GSPO 100K-1-FI 萬向板腳輪帶 Total-lock 1540 磅 4 英寸直徑 | AB6VWN 22N068 LH-GSPO 100K-1-FI鐵件尾端1000至2999磅2-1 / 8 x 3英寸1540磅。5機構/ 16“2-3/16 x 3-1/8"5.5“新台幣6,363元
比克勒 LS-GSPO 101K-ST 萬向板腳輪帶 Total-lock 3300 磅 4 英寸直徑 | AB6VWQ 22N073 LS-GSPO 101K-ST鐵件總鎖3000至5999磅3-1/16 x 4-1/8"3300磅。7機構/ 16“3-1/16 x 4-1/8"5 11機構/ 16“新台幣12,572元
比克勒 LS-GSPO 125K-ST 萬向板腳輪,帶 Total-lock 3850 磅,直徑 5 英寸 | AB6VWU 22N076 LS-GSPO 125K-ST鐵件總鎖3000至5999磅3-1/16 x 4-1/8"3850磅。7機構/ 16“3-1/16 x 4-1/8"6 11機構/ 16“新台幣10,960元
比克勒 LS-GSPO 150K-35-ST 萬向板腳輪,帶 Total-lock 5500 磅 | AB6VWX 22N079 LS-GSPO 150K-35-ST鐵件總鎖3000至5999磅4-1/8 x 5-1/2"5500磅。9機構/ 16“4-1/8 x 5-1/2"8 1機構/ 16“新台幣20,004元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BLICKLE L-POG 89K-12-FI-FK 旋轉板腳輪全鎖 400 磅 3-1/2
新台幣1,311元 /單元