項目 | 附煞車旋轉實心橡膠腳輪 |
制動類型 | 總鎖 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
輪轂顏色 | 灰色 |
內部螺栓孔間距 | 5-1/2 x 5-1/2" |
額定負載 | 440磅。 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 8“ |
外部螺栓孔間距 | 6-7/8 x 6-7/8 |
總高度 | 12.125“ |
平板尺寸 | 6-7/8 x 6-7/8" |
板厚 | 0.157“ |
板型 | D |
賽道 | 雙球 |
踏 | 平滑 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪徑 | 10.25“ |
輪寬 | 3 1機構/ 3“ |
船重(kg) | 9.09 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 額定負載 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 踏 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-VLE 250K-ST | 1000磅。 | 5-1/2 x 5-1/2" | 11.625“ | 帶肋 | 9.875“ | 新台幣25,797元 |