項目 | 空心主銷旋轉腳輪,帶總鎖 |
螺栓頭直徑 | 1機構/ 2“ |
制動類型 | 全鎖 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 尼龍 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
額定負載 | 300磅。 |
輪數 | 1 |
總高度 | 4 1機構/ 16“ |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | POEV 80/12R-SB |
莖直徑。 | 1/2“螺栓孔 |
閥桿孔直徑 | 1機構/ 2“ |
閥桿類型 | 空心主銷 |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 藍色 |
輪徑 | 3.187“ |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.62 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 車輪軸承 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 核心顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LER-POEV 80R-SB 型 | 滾筒 | 0至299磅 | 我們的乳膠 | 藍色 | 3.187“ | 我們的乳膠 | 1.25“ | 黑色 | 新台幣1,719元 | ||
LER-POEV 101K-SB-FK | 精密球 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | 藍色 | 4" | 我們的乳膠 | 1.375“ | 黑色 | 新台幣2,130元 | ||
LER-POEV 101K-FI-SB-FK | 精密球 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | 藍色 | 4" | 我們的乳膠 | 1.375“ | 黑色 | 新台幣2,642元 | ||
LER-POEV 126K-SB-FK | 精密球 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | 藍色 | 5" | 我們的乳膠 | 1.375“ | 黑色 | 新台幣2,750元 | ||
LER-POEV 126K-FI-SB-FK | 精密球 | 300至999磅 | 我們的乳膠 | 藍色 | 5" | 我們的乳膠 | 1.375“ | 黑色 | 新台幣3,235元 | ||
LER-POW 100K-FK | 精密球 | 300至999磅 | 尼龍 | 白色 | 4" | 尼龍 | 1.375“ | 紅 | 新台幣2,966元 | ||
LER-POW 100K-FI-FK | 精密球 | 300至999磅 | 尼龍 | 白色 | 4" | 尼龍 | 1.375“ | 紅 | 新台幣3,206元 |