項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 尼龍 |
核心顏色 | 白色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 80邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-1 / 8 x 3英寸 |
額定負載 | 660磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
外部螺栓孔間距 | 2-3/16 x 3-1/8" |
總高度 | 4.625“ |
平板尺寸 | 3-3/8 x 3-15/16" |
板厚 | 0.25“ |
板型 | A |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | SPO 75 / 15K |
旋轉半徑 | 0" |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 白色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 內部螺栓孔間距 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE-戰俘 100K-FK | 2-1 / 8 x 3英寸 | 300至999磅 | 尼龍 | 330磅。 | 5機構/ 16“ | 2-3/16 x 3-1/8" | 4 15機構/ 16“ | 3-3/8 x 3-15/16" | 新台幣1,526元 | ||
LE-戰俘 125K-FK | 2-1 / 8 x 3英寸 | 300至999磅 | 尼龍 | 330磅。 | 5機構/ 16“ | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.875“ | 3-3/8 x 3-15/16" | 新台幣1,754元 | ||
LPA-VSTH 35K | 1-1/2 x 1-1/2" | 0至299磅 | 聚氨酯 | 220磅。 | 1機構/ 4“ | 1-7/8 x 1-7/8" | 2 1機構/ 16“ | 2-3/8 x 2-3/8" | 新台幣733元 | ||
LH-GSPO 80K | 2-1 / 8 x 3英寸 | 1000至2999磅 | 尼龍 | 1540磅。 | 5機構/ 16“ | 2-3/16 x 3-1/8" | 4.75“ | 3-3/8 x 3-15/16" | 新台幣4,108元 | ||
LH-GSPO 100K-1 | 2-1 / 8 x 3英寸 | 1000至2999磅 | 尼龍 | 1540磅。 | 5機構/ 16“ | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.5“ | 3-3/8 x 3-15/16" | 新台幣4,472元 | ||
LS-GSPO 101K | 3-1/16 x 4-1/8" | 3000至5999磅 | 尼龍 | 3300磅。 | 7機構/ 16“ | 3-1/16 x 4-1/8" | 5 11機構/ 16“ | 4-5/16 x 5-1/2" | 新台幣9,922元 | ||
LS-GSPO 125K | 3-1/16 x 4-1/8" | 3000至5999磅 | 尼龍 | 3850磅。 | 7機構/ 16“ | 3-1/16 x 4-1/8" | 6 11機構/ 16“ | 4-5/16 x 5-1/2" | 新台幣8,700元 |