項目 | 轉盤腳輪 |
制動類型 | 總鎖 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 帶總鎖的萬向腳輪 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 玻璃填充尼龍 |
硬度計 | 85邵氏D |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 不銹鋼 |
框架材質 | 不銹鋼 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 2-1 / 8 x 3英寸 |
額定負載 | 330磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-3/16 x 3-1/8" |
總高度 | 4 15機構/ 16“ |
平板尺寸 | 3-3/8 x 3-15/16" |
板厚 | 0.098“ |
板型 | A |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | 波希100/12-45G |
旋轉半徑 | 0" |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
輪寬 | 1.187“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 框架材質 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 內部螺栓孔間距 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE-POW 100K-FI-FK | 鐵件 | 尾端 | 300至999磅 | 2-1 / 8 x 3英寸 | 330磅。 | 5機構/ 16“ | 2-3/16 x 3-1/8" | 4 15機構/ 16“ | 新台幣1,754元 | ||
LE-POW 125K-FI-FK | 鐵件 | 尾端 | 300至999磅 | 2-1 / 8 x 3英寸 | 330磅。 | 5機構/ 16“ | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.875“ | 新台幣2,224元 | ||
LH-GSPO 80K-ST | 鐵件 | 總鎖 | 1000至2999磅 | 2-1 / 8 x 3英寸 | 1540磅。 | 5機構/ 16“ | 2-3/16 x 3-1/8" | 4.75“ | 新台幣5,069元 | ||
LH-GSPO 100K-1-FI | 鐵件 | 尾端 | 1000至2999磅 | 2-1 / 8 x 3英寸 | 1540磅。 | 5機構/ 16“ | 2-3/16 x 3-1/8" | 5.5“ | 新台幣6,363元 | ||
LS-GSPO 101K-ST | 鐵件 | 總鎖 | 3000至5999磅 | 3-1/16 x 4-1/8" | 3300磅。 | 7機構/ 16“ | 3-1/16 x 4-1/8" | 5 11機構/ 16“ | 新台幣12,572元 | ||
LS-GSPO 125K-ST | 鐵件 | 總鎖 | 3000至5999磅 | 3-1/16 x 4-1/8" | 3850磅。 | 7機構/ 16“ | 3-1/16 x 4-1/8" | 6 11機構/ 16“ | 新台幣10,960元 | ||
LS-GSPO 150K-35-ST | 鐵件 | 總鎖 | 3000至5999磅 | 4-1/8 x 5-1/2" | 5500磅。 | 9機構/ 16“ | 4-1/8 x 5-1/2" | 8 1機構/ 16“ | 新台幣20,004元 |