項目 | 雙輪萬向腳輪 |
螺栓頭直徑 | 3機構/ 8“ |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 尼龍 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鋅 |
額定負載 | 220磅。 |
輪數 | 2 |
總高度 | 3 55機構/ 64“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 3機構/ 8“ |
閥桿類型 | 空心主銷 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 2 x 63/64英寸 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 項目 | 額定負載 | 總高度 | 車輪軸承 | 輪徑 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMDA-TPA 50G | 雙輪萬向腳輪 | 176磅。 | 2 13機構/ 16“ | 普通孔 | 2" | 2 x 3/4英寸 | 新台幣739元 | ||
LMDA-TPA 50G-FI | 雙輪可旋轉腳輪帶剎車 | 176磅。 | 2 13機構/ 16“ | 普通孔 | 2" | 2 x 3/4英寸 | 新台幣1,056元 | ||
LMDA-TPA 50K-FK | 雙輪萬向腳輪 | 176磅。 | 2 13機構/ 16“ | 精密球 | 2" | 2 x 3/4英寸 | 新台幣970元 | ||
LMDA-TPA 50K-FI-FK | 雙輪可旋轉腳輪帶剎車 | 176磅。 | 2 13機構/ 16“ | 精密球 | 2" | 2 x 3/4英寸 | 新台幣1,279元 | ||
LMDA-TPA 75G | 雙輪萬向腳輪 | 220磅。 | 3 55機構/ 64“ | 普通孔 | 3" | 2 x 63/64英寸 | 新台幣1,238元 | ||
LMDA-TPA 75G-FI | 雙輪可旋轉腳輪帶剎車 | 220磅。 | 3 55機構/ 64“ | 普通孔 | 3" | 2 x 63/64英寸 | 新台幣1,732元 | ||
LMDA-TPA 75K-FI-FK | 雙輪可旋轉腳輪帶剎車 | 220磅。 | 3 55機構/ 64“ | 精密球 | 3" | 2 x 63/64英寸 | 新台幣2,160元 |