項目 | 雙輪萬向腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 大於6000磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 尼龍 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黃褐色 |
核心材料 | 尼龍 |
硬度計 | 80邵氏D |
框架表面處理 | 黃色鉻酸鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 6-5/16 x 8-1/4" |
額定負載 | 7920磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 8“ |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 6-5/16 x 8-1/4" |
總高度 | 8 1機構/ 16“ |
平板尺寸 | 7-7/8 x 10-3/64" |
板厚 | 3 / 8'' |
板型 | C |
賽道 | 球和滾子圓錐軸承 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 白色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 尼龍 |
輪寬 | 2 x 2-11 / 64英寸 |
船重(kg) | 17.24 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 額定負載 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 板厚 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSD-GSPO 80K | 3850磅。 | 3000至5999磅 | 尼龍 | 3機構/ 8“ | 3-3/16 x 4-3/16" | 4 59機構/ 64“ | 4-21/64 x 5-1/2" | 5 / 16'' | 新台幣10,925元 | ||
LSD-GSPO 100K | 4840磅。 | 3000至5999磅 | 尼龍 | 1機構/ 2“ | 4-3/16 x 5-1/2" | 6 9機構/ 32“ | 5-1/2 x 6-57/64" | 3 / 8'' | 新台幣16,834元 | ||
左舵-VSTH 60K | 792磅。 | 300至999磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 16“ | 2-3/8 x 3-1/8" | 3.625“ | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16'' | 新台幣11,781元 | ||
鏟運機-GSPO 60K | 1540磅。 | 1000至2999磅 | 尼龍 | 5機構/ 16“ | 2-3/8 x 3-1/8" | 3.625“ | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16'' | 新台幣8,250元 | ||
LHD-SPO 75K | 1320磅。 | 1000至2999磅 | 尼龍 | 5機構/ 16“ | 2-3/8 x 3-1/8" | 4.375“ | 3-15/16 x 3-11/32" | 5 / 16'' | 新台幣6,647元 | ||
左舵-VSTH 80K | 1232磅。 | 1000至2999磅 | 聚氨酯 | 3機構/ 8“ | 3-3/16 x 4-3/16" | 4.437“ | 5-1/2 x 4-11/32" | 5 / 16'' | 新台幣10,925元 |