項目 | 空心主銷旋轉腳輪,帶總鎖 |
制動類型 | 全鎖 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚丙烯 |
框架表面處理 | 尼龍 |
額定負載 | 240磅。 |
輪數 | 1 |
總高度 | 6 5機構/ 16“ |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | TPA 126 / 8K-FK |
莖直徑。 | 1/2“螺栓孔 |
閥桿孔直徑 | 1機構/ 2“ |
閥桿類型 | 空心主銷 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 熱塑性橡膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 莖直徑。 | 腳輪材質 | 核心顏色 | 車輪軸承 | 輪轂顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上帝抵抗軍-POA 50G-FI | 7/16“螺栓孔 | 尼龍 | 黑色 | 普通孔 | 黑色 | 2" | 尼龍 | 3機構/ 4“ | 新台幣634元 | ||
上帝抵抗軍-POA 75G-FI | 7/16“螺栓孔 | 尼龍 | 黑色 | 普通孔 | 黑色 | 3" | 尼龍 | 15機構/ 16“ | 新台幣704元 | ||
LWK-TPA 101K-FI-FK | 1/2“螺栓孔 | 熱塑性橡膠 | 灰色 | 精密球 | 灰色 | 4" | 熱塑性橡膠 | 1.25“ | 新台幣2,875元 | ||
LKRXA-TPA 80KD-FI-FK | 1/2“螺栓孔 | 熱塑性橡膠 | 灰色 | 精密球 | 灰色 | 3.187“ | 熱塑性橡膠 | 1.25“ | 新台幣3,697元 | ||
LKRXA-TPA 101KD-FI-FK | 1/2“螺栓孔 | 熱塑性橡膠 | 灰色 | 精密球 | 灰色 | 4" | 熱塑性橡膠 | 1.25“ | 新台幣3,592元 | ||
LKRXA-TPA 126KD-FI-FK | 1/2“螺栓孔 | 熱塑性橡膠 | 灰色 | 精密球 | 灰色 | 5" | 熱塑性橡膠 | 1.25“ | 新台幣4,338元 | ||
LRXA-TPA 50KD-FI-FK | 7/16“螺栓孔 | 熱塑性橡膠 | 灰色 | 精密球 | 灰色 | 2" | 熱塑性橡膠 | 3機構/ 4“ | 新台幣2,866元 |