項目 | 煙斗 |
基本連接類型 | 推合 |
內部Dia。 | 3-31 / 32“ |
總長: | 108“ |
材料 | 316不銹鋼,帶EPDM密封 |
外直徑。 | 4" |
管道尺寸 | 4" |
室壁厚度 | 1機構/ 32“ |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 305.56 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 7304490005 |
原產地 | DK |
型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P2-0.8-316 | 1-31 / 32“ | 9 13機構/ 16“ | 2" | 2" | 新台幣2,530元 | |
P2-2.5-316 | 1-31 / 32“ | 24“ | 2" | 2" | 新台幣5,680元 | |
P2-4.9-316 | 1-31 / 32“ | 48“ | 2" | 2" | 新台幣10,189元 | |
P2-9.8-316 | 1-31 / 32“ | 108“ | 2" | 2" | 新台幣16,361元 | 詢價
|
P3-0.8-316 | 2-31 / 32“ | 9 13機構/ 16“ | 3" | 3" | 新台幣2,839元 | |
P3-2.5-316 | 2-31 / 32“ | 24“ | 3" | 3" | 新台幣6,369元 | |
P3-4.9-316 | 2-31 / 32“ | 48“ | 3" | 3" | 新台幣10,693元 |