Bluff B3636 | 塢板鋁製 4461 磅 36 X 36 吋 | 8cfp1 | Raptor Supplies 台灣
BLUFF B3636 塢板鋁製 4461 磅 36 x 36 英寸 | AF3請求8CFP1

BLUFF B3636 底座鋁製 4461 磅 36 x 36 英寸

有現貨
項目:AF3REQ 型號:B3636交叉參考:8CFP1

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$23,084 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目碼頭板
甲板鑽石花紋板
負載能力4461磅。
材料
總長度36“
總寬度36“
服務高度範圍3"
厚度3機構/ 8“
可用寬度36“

送貨信息:

船重(kg) 32.4
船高(厘米)10.16
船長(厘米)91.44
船寬(厘米)91.44
HS代碼7616995090
原產地US

產品型號

產品型號負載能力總長度總寬度服務高度範圍厚度價錢
BLUFF B4836 塢板鋁製 6265 磅 36 x 48 英寸 | AF3RER 8CFP2 B48366265磅。36“48“3"3機構/ 8“新台幣31,356元
BLUFF A3624 底座鋁製 4720​​24 磅 36 x 4 英寸 | AF8JGQ 787YXNUMX A36244720磅。24“36“1"3機構/ 8“新台幣15,576元
BLUFF B4860 底座鋁製 2604 磅 60 x 48 英寸 | AF4MPX 9CM16 B48602604磅。60“48“7"1機構/ 2“新台幣44,738元
BLUFF B6048 塢板鋁製 4268 磅 48 x 60 英寸 | AF4QTB 9G907 B60484268磅。48“60“5"1機構/ 2“新台幣46,521元
BLUFF B7230 底座鋁製 12 630 磅 30 x 72 英寸 | AF4RQZ 9HPE2 B723012,630磅。30“72“2"1機構/ 2“新台幣42,090元
詢價
BLUFF B7236 塢板鋁製 10 329 磅 36 x 72 英寸 | AF4RRA 9HPE4 B723610,329磅。36“72“3"1機構/ 2“新台幣48,536元
詢價
BLUFF B6042 塢板鋁製 5832 磅 42 x 60 英寸 | AF4WPA 9MHC9 B60425832磅。42“60“4"1機構/ 2“新台幣40,496元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BLUFF B3636 底座鋁製 4461 磅 36 x 36 英寸
新台幣23,084元 /單元