項目 | 浮球閥 |
主體材料 | 無鉛黃銅 |
相容性測試 | 含鉛量少於0.25% |
連接類型 | NPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
安裝 | 煙斗 |
桿螺紋 | 1 / 4-20 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥流量-流量(1) | 9加侖/分鐘 |
閥流量-流量(2) | 13加侖/分鐘 |
閥流量-壓力(1) | 35 PSI |
閥流量-壓力(2) | 85 PSI |
閥門材質 | 無鉛黃銅 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8481200040 |
型號 | 最大。 壓力 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
R400-1 / 2-LF | 125 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣1,326元 | |
R400-3 / 4-LF | 100 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣1,574元 | |
R400-1-LF | 100 PSI | 1" | 新台幣2,461元 | |
R605T-1-1 / 2-LF | 150 PSI | 1.5“ | 新台幣6,577元 | |
R605T-2-LF | 150 PSI | 2" | 新台幣6,655元 |