項目 | 浮球閥 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
安裝 | 艙壁 |
桿長 | 2" |
桿螺紋 | 1 / 4“-20 |
尺寸 | 1機構/ 2“ |
閥流量-流量(1) | 18加侖/分鐘 |
閥流量-流量(2) | 22加侖/分鐘 |
閥流量-壓力(1) | 65 PSI |
閥流量-壓力(2) | 85 PSI |
閥門材質 | 黃銅 |
船重(kg) | 0.3 |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
R700L-3 / 4 | 100 PSI | 3機構/ 4“ | 新台幣2,388元 | ||
R700-1 / 2 | - | - | 新台幣2,450元 | ||
R700-3 / 4 | - | - | 新台幣3,017元 | ||
R700L-3 / 8 | - | - | 新台幣2,025元 | ||
R605T-1-1/2 | - | - | 新台幣5,153元 | ||
R605T-1-1/4 | - | - | 新台幣4,868元 | ||
R400-1 | - | - | 新台幣2,208元 |