項目 | 氣釘槍 |
空氣入口 | 1/4“公頭 |
每次拍攝的CFM | 0.075 |
校對角 | 21學位 |
整理類型 | 塑料 |
顏色 | 黃 |
排氣 | 前 |
緊固件範圍 | 2英寸-3-1 / 2英寸 |
射擊模式 | 可選 |
頭部風格 | 全輪 |
身高 | 14.25“ |
外殼材質 | 鎂 |
總長: | 20.25“ |
彈匣容量 | 60 |
最大。 壓力 | 120 PSI |
所需壓力 | 80至100 psi |
小腿Dia | 0.113“到0.162” |
次數 | 有角度的 |
尖端 | 沒有三月 |
工具重量 | 8.1磅。 |
信號寬度 | 5.125“ |
船重(kg) | 4.65 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | TW |