項目 | 氣釘槍 |
空氣入口 | 1/4“公頭 |
每次拍攝的CFM | 0.079 |
校對角 | 15學位 |
整理類型 | 線 |
顏色 | 黃 |
排氣 | 前 |
緊固件範圍 | 1-1/2" - 3-1/4" |
射擊模式 | 順序 |
頭部風格 | 全輪 |
身高 | 13“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 12 1機構/ 16“ |
彈匣容量 | 300 |
最大。 壓力 | 70至100 psi |
所需壓力 | 70至100 psi |
小腿Dia | 0.099“到0.120” |
次數 | 直行 |
尖端 | 鋸齒狀 |
工具重量 | 8.40磅。 |
信號寬度 | 5 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 4.77 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 41.4 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | US |