扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BOSTON GEAR F710-20-B4-G 減速機 C 面 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240

BOSTON GEAR F710-20-B4-G 減速機 C 面 42cz 20 1

有現貨
貨號:AB2BVE 型號:F710-20-B4-G交叉編號:1L240

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$28,204 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速機
台面選配
軸承圓錐滾子
孔直徑。1機構/ 2“
責任標準
環氧粉末塗料
Frame42CZ
齒輪材質硬化和研磨鋼
齒輪類型蠕蟲
外殼材質鑄鐵
輸入轉速1750
潤滑克魯勃辛斯UH1 6-460
Max.最高Input HP輸入HP0.25
最高 輸出扭矩130英寸磅
最大。 扭力130英寸磅
安裝任何位置
標稱輸出RPM88
標稱比20:1
階段數1
輸出軸直徑1機構/ 2“
輸出軸高度1 5機構/ 16“
輸出扭矩@ 1/3 HP130英寸磅
輸出扭矩@ 1/4 HP98英寸磅
輸出扭矩@ 1/40 HP3600
懸臂負荷150磅。
小齒輪材料硬化鋼
迴轉正向/可逆
密封類型雙唇
軸方向直角
單/雙輸出單輸出
實心/空心輸出軸素色
減速機類型C面
蜗杆中心距1"
蝸輪材質青銅

送貨信息:

船重(kg) 3.15
船高(厘米)14.48
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)17.78
HS代碼8483405050
原產地US

產品型號

產品型號標稱輸出RPM孔直徑。責任標稱比輸出軸直徑輸出軸高度輸出扭矩@ 1 HP輸出扭矩@ 1.5 HP價錢
BOSTON GEAR F710-50-B4-G 減速機 C 面 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351機構/ 2“標準50:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,204元
BOSTON GEAR F710-40-B4-G 減速機 C 面 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441機構/ 2“標準40:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣27,467元
BOSTON GEAR F710-30-B4-G 減速機 C 面 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581機構/ 2“標準30:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,679元
BOSTON GEAR F710-15-B4-G 減速機 C 面 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171機構/ 2“標準15:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣29,472元
BOSTON GEAR F710-10-B4-G 減速機 C 面 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751機構/ 2“標準10:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,679元
BOSTON GEAR F710-5-B4-G 減速機 C 面 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501機構/ 2“標準5:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,679元
BOSTON GEAR F710-50-B5-G 減速機 C 面 56c 50 1 | AB2BVM 1L251 F710-50-B5-G355機構/ 8“標準50:11機構/ 2“1 5機構/ 16“--新台幣28,817元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BOSTON GEAR F710-20-B4-G 減速機 C 面 42cz 20 1
新台幣28,204元 /單元