得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減速機 |
台面 | 選配 |
軸承 | 圓錐滾子 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
責任 | 標準 |
完 | 環氧粉末塗料 |
Frame | 42CZ |
齒輪材質 | 硬化和研磨鋼 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
輸入轉速 | 1750 |
潤滑 | 克魯勃辛斯UH1 6-460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 0.3 |
最高 輸出扭矩 | 55英寸磅 |
最大。 扭力 | 55英寸磅 |
安裝 | 任何位置 |
標稱輸出RPM | 350 |
標稱比 | 5:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 1機構/ 2“ |
輸出軸高度 | 1 5機構/ 16“ |
輸出扭矩@ 1/2 HP | 55英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/3 HP | 41英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/4 HP | 27英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/40 HP | 3600 |
懸臂負荷 | 150磅。 |
小齒輪材料 | 硬化鋼 |
迴轉 | 正向/可逆 |
密封類型 | 雙唇 |
軸方向 | 直角 |
單/雙輸出 | 單輸出 |
實心/空心輸出軸 | 素色 |
減速機類型 | C面 |
蜗杆中心距 | 1" |
蝸輪材質 | 青銅 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8483405050 |
原產地 | US |
型號 | 標稱輸出RPM | 孔直徑。 | 責任 | 標稱比 | 輸出軸直徑 | 輸出軸高度 | 輸出扭矩@ 1 HP | 輸出扭矩@ 1.5 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F710-50-B4-G | 35 | 1機構/ 2“ | 標準 | 50:1 | 1機構/ 2“ | 1 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣28,204元 | |
F710-40-B4-G | 44 | 1機構/ 2“ | 標準 | 40:1 | 1機構/ 2“ | 1 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣27,467元 | |
F710-30-B4-G | 58 | 1機構/ 2“ | 標準 | 30:1 | 1機構/ 2“ | 1 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣28,679元 | |
F710-20-B4-G | 88 | 1機構/ 2“ | 標準 | 20:1 | 1機構/ 2“ | 1 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣28,204元 | |
F710-15-B4-G | 117 | 1機構/ 2“ | 標準 | 15:1 | 1機構/ 2“ | 1 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣29,472元 | |
F710-10-B4-G | 175 | 1機構/ 2“ | 標準 | 10:1 | 1機構/ 2“ | 1 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣28,679元 | |
F710-50-B5-G | 35 | 5機構/ 8“ | 標準 | 50:1 | 1機構/ 2“ | 1 5機構/ 16“ | - | - | 新台幣28,817元 |