項目 | 軸聯軸器 |
孔直徑。 | 1" |
鍵槽 | 是 |
鍵槽尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 3" |
總長度 | 5.5“ |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
尺寸 | FC30 |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8483908010 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC12 3/8 | 3機構/ 8“ | 3 / 32“x 3 / 64” | 1.25“ | 2.312“ | FC12 | 新台幣3,344元 | |
FC12 7/16 | 7機構/ 16“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1.25“ | 2.312“ | FC12 | 新台幣3,323元 | |
FC12 1/2 | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1.25“ | 2.312“ | FC12 | 新台幣2,841元 | |
FC15 1/2 | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1.5“ | 2.75“ | FC15 | 新台幣3,496元 | |
FC15 9/16 | 9機構/ 16“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 1.5“ | 2.75“ | FC15 | 新台幣3,589元 | |
FC15 5/8 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.5“ | 2.75“ | FC15 | 新台幣3,496元 | |
FC15 3/4 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.5“ | 2.75“ | FC15 | 新台幣4,153元 |