項目 | 正齒輪 |
年齡組別 | 成人 |
孔直徑。 | 0.5“ |
顏色 | 灰色 |
面寬 | 0.5“ |
功能 | 在平行軸之間傳輸運動和動力,最大限度地減少間隙,以執行平穩和安靜的操作,孔、中徑和外徑之間的緊密同心度有利於重鏜孔修改 |
性別 | 男女皆宜的 |
輪轂直徑。 | 1.56“ |
集線器投影(英寸) | 0.50 |
鍵槽 | 與機身相同顏色 |
材料 | 鐵件 |
齒數 | 30 |
外直徑。 | 2" |
總長度 | 1" |
瀝青 | 16 |
螺距直徑 | 1.875“ |
壓力角(公制) | 14 1 / 2 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-g101.pdf |
緊定螺釘 | 不包括 |
尺寸 | 0.5“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8483905000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 孔直徑。 | 顏色 | 瀝青 | 螺距直徑 | 尺寸 | 面寬 | 輪轂直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA12B | 0.755“ | 0.313“ | - | 20 | 0.6“ | - | 0.375“ | 0.45“ | 新台幣1,347元 | |
NA32 | 0.875“ | 0.375“ | - | 20 | 1.6“ | - | 0.375“ | 1.31“ | 新台幣2,320元 | |
NB12乙 | 0.94“ | 0.375“ | 銀色 | 16 | 0.75“ | 1機構/ 2“ | 0.5“ | 0.56“ | 新台幣1,391元 | |
NB16B | 0.94“ | 0.5“ | 灰色 | 16 | 1" | 0.5“ | 0.5“ | 0.81“ | 新台幣1,694元 | |
NB18B | 0.94“ | 0.5“ | 銀色 | 16 | 1.125“ | 1機構/ 2“ | 0.5“ | 0.94“ | 新台幣2,136元 | |
NB20B | 0.94“ | 0.5“ | 灰色 | 16 | 1.25“ | 0.5“ | 0.5“ | 0.95“ | 新台幣1,812元 | |
NB24B | 0.94“ | 0.5“ | - | 16 | 1.5“ | - | 0.5“ | 1.19“ | 新台幣2,333元 |