項目 | 線束 |
電纜長度 | 2m |
端1引腳數 | 4 |
端1線程 | M12 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 5.6 |
最高 電壓 | 300 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 4 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 端1引腳數 | 最高 安培 | 導體數量 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105000A07M020 | 5 | 4 | 5 | 20 AWG | 新台幣2,229元 | ||
103000A05M020 | 3 | 13 | 3 | 18 AWG | 新台幣188元 |