項目 | 延長線組 |
電纜長度 | 6ft。 |
端1引腳數 | 3 |
端1線程 | 7 / 8-16 |
端2連接類型 | 插頭 |
端2引腳數 | 3 |
端2線程 | 7 / 8-16 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 13 |
最高 電壓 | 600 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 3 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
UPC | 999570622876 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 端1引腳數 | 端2引腳數 | 最高 安培 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115020A01F060XNUMX | 5 | 5 | 8 | 5 | 新台幣3,248元 |