項目 | 線束 |
電纜長度 | 1ft。 |
端1引腳數 | 8 |
端1線程 | 1-16 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 7 |
最高 電壓 | 600 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 8 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
UPC | 5078678844085 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
型號 | 端1引腳數 | 最高 安培 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
2R7004A20A120 | 7 | 8 | 7 | 新台幣2,378元 | |
2R7006A20A120 | 7 | 8 | 7 | 新台幣2,076元 | |
2R8004A20A120 | 8 | 7 | 8 | 新台幣3,008元 |