項目 | 快速接頭插頭 |
身體尺寸 | 1機構/ 4“ |
軟管連接 | (不擴散條約) |
互換類型 | 高流量互換 |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 400 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
密封件 | 丁腈橡膠 |
溫度。 範圍 | -40度至200度F |
UPC | 190735612224 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 倒鉤尺寸 | 身體尺寸 | 軟管連接 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30E578 | - | 1機構/ 4“ | (不擴散條約) | 1機構/ 4“ | -40度至200度F | 新台幣384元 | |
30E581 | - | 1機構/ 2“ | (不擴散條約) | 3機構/ 8“ | -40度至200度F | 新台幣891元 | |
30E582 | - | 1機構/ 4“ | (不適用) | 1機構/ 4“ | -40度至250度F | 新台幣321元 | |
30E583 | - | 1機構/ 4“ | (不適用) | 3機構/ 8“ | -40度至250度F | 新台幣393元 | |
30E584 | - | 1機構/ 4“ | (不適用) | 1機構/ 2“ | -40度至250度F | 新台幣112元 | |
30E585 | - | 1機構/ 2“ | (不適用) | 3機構/ 8“ | -40度至250度F | 新台幣692元 | |
30E586 | - | 1機構/ 2“ | (不適用) | 1機構/ 2“ | -40度至250度F | 新台幣937元 |