項目 | 線束 |
電纜長度 | 1ft。 |
端1引腳數 | 12 |
端1線程 | 1-1/8-16 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 5 |
最高 電壓 | 600 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 12 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
UPC | 993248325748 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 端1引腳數 | 夾克顏色 | 最高 安培 | 最高 電壓 | 導體數量 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R2004A20A120 | 12 | 黃 | 5 | 600 伏/直流 | 12 | 16 AWG | 新台幣4,921元 | ||
3R9006A20A120 | 9 | 黃 | 7 | 600 伏/直流 | 9 | 16 AWG | 新台幣3,328元 | ||
7R5A00A19A120 | 5 | 黑色 | 4 | 250 伏/直流 | 5 | 22 AWG | 新台幣1,059元 |