項目 | 線束 |
電纜長度 | 1ft。 |
端1引腳數 | 5 |
端1線程 | 1 / 4-18 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 4 |
最高 電壓 | 250 伏/直流 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 5 |
UPC | 994140162998 |
電線尺寸 | 22 AWG |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
型號 | 端1引腳數 | 夾克顏色 | 最高 安培 | 最高 電壓 | 導體數量 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R2004A20A120 | 12 | 黃 | 5 | 600 伏/直流 | 12 | 16 AWG | 新台幣4,921元 | |
3R2006A20A120 | 12 | 黃 | 5 | 600 伏/直流 | 12 | 16 AWG | 新台幣3,846元 | |
3R9006A20A120 | 9 | 黃 | 7 | 600 伏/直流 | 9 | 16 AWG | 新台幣3,328元 |