項目 | 線束 |
電纜長度 | 2m |
端1引腳數 | 5 |
端1線程 | M8 |
端2連接類型 | 裸線 |
IP等級 | 67,68 |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 3 |
NEMA號 | 6P |
導體數量 | 5 |
溫度。 範圍 | -4度至221度F |
UPC | 818273065301 |
電線尺寸 | 24 AWG |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | MX |
型號 | 端1引腳數 | IP等級 | 最高 安培 | 導體數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
403001A10M020 | 3 | 67 | 4 | 3 | 新台幣731元 | |
403007A10M020 | 3 | 67,68 | 4 | 3 | 新台幣785元 | |
404001A10M020 | 4 | 67,68 | 4 | 4 | 新台幣992元 | |
404006A10M020 | 4 | 67,68 | 4 | 4 | 新台幣903元 | |
405000A10M020 | 5 | 67,68 | 3 | 5 | 新台幣1,176元 | |
405007A10M020 | 5 | 67,68 | 3 | 5 | 新台幣1,306元 | |
403000A10M020 | 3 | 67,68 | 4 | 3 | 新台幣715元 |