項目 | 3 框架寬底座套件 |
顏色 | 黑色 |
完 | 磨砂質感 |
材料 | 30%工業再生HDPE塑料 |
總深度 | 15“ |
總高度 | 3" |
總寬度 | 36“ |
子類別 | 3 框架寬底座套件 |
UPC | 084241016563 |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 9403908041 |
原產地 | US |
型號 | 總深度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
B033612-205 | 12“ | 36“ | 新台幣5,421元 | |
B033618-205 | 18“ | 36“ | 新台幣6,028元 | |
B034518-205 | 18“ | 45“ | 新台幣6,293元 |