項目 | 混合閥 |
主體材料 | 青銅 |
流量 | 7加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
入口溫度(冷) | 120度至140度F |
入口溫度(熱) | 180學位F. |
進水口類型 | NPT |
最大。 壓力 | 125 PSI |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
出水口類型 | NPT |
總高度 | 8.375“ |
總寬度 | 5.5“ |
溫度。 範圍 | 65度至95度F |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
A. 它有一個充滿液體的恆溫器,可將水溫保持在所需溫度的 +/-3 華氏度範圍內。
A. 125 磅/平方英寸。
答:7 GPM。