項目 | 混合閥 |
主體材料 | 青銅 |
流量 | 26加侖/分鐘 |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
入口溫度(冷) | 120度至140度F |
入口溫度(熱) | 180學位F. |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 22.75“ |
總寬度 | 5.125“ |
溫度。 範圍 | 65度至95度F |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
A. 這種混合閥可以在 65 到 90 華氏度的溫度範圍內運行。
A. 錶盤溫度計測量並指示通過閥門的流體的溫度。