項目 | 淺碗洗臉盆 |
盆高 | 34輸入。 |
連接排水口(英寸) | 1-1/2 |
排水類型 | 中央上升的通風口,上面有用品 |
流量 | 0.50(每個噴頭) |
材料 | 不銹鋼 |
運營壓力 | 20-80 |
操作類型 | 紅外傳感器 |
總高度 | 43.5“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 25.25“ |
服務的人 | 3 |
類別 | 半圓 |
電壓類型 | 110 / 24 VAC |
水連接 | 1/2英寸 |
船重(kg) | 42.75 |
船高(厘米) | 110.49 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 64.14 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 排水類型 | 流量 | 服務的人 | 項目 | 材料 | 操作類型 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93-577 | 36“ | 離線通風口,下方有耗材 | 1.25加侖/分鐘 | 3 | 洗滌噴泉 | Terreon(R) | 紅外傳感器 | 53.25“ | 新台幣309,371元 | ||
S93-579 | 54“ | 離線通風口,下方有耗材 | 2.50 GPM | 4 | 洗滌噴泉 | Terreon(R) | 紅外傳感器 | 55.75“ | 新台幣399,640元 | ||
S93-580 | 54“ | 中央上升的通風口,上面有用品 | 2.50 GPM | 4 | 洗滌噴泉 | Terreon(R) | 紅外傳感器 | 55.75“ | 新台幣380,350元 | ||
S93-627 | 25.25“ | 離線通風口,下方有耗材 | 0.50(每個噴頭) | 3 | 淺碗洗臉盆 | 不銹鋼 | 腳踏控制常開空氣閥 | 43.5“ | 新台幣305,773元 | ||
S93-628 | 25.25“ | 中央上升的通風口,上面有用品 | 0.50 GPM | 3 | 淺碗洗臉盆 | 不銹鋼 | 腳踏控制常開空氣閥 | 43.5“ | 新台幣298,924元 | ||
S93-629 | 25.25“ | 離線通風口,下方有耗材 | 0.50(每個噴頭) | 3 | 淺碗洗臉盆 | 不銹鋼 | 紅外傳感器 | 43.5“ | 新台幣259,552元 | ||
S93-631 | 25.25“ | 離線通風口,下方有耗材 | 0.50(每個噴頭) | 4 | 淺碗洗臉盆 | 不銹鋼 | 腳踏控制常開空氣閥 | 43.5“ | 新台幣329,998元 |