項目 | 洗滌噴泉 |
盆深(英寸) | 7-1/2 |
盆高 | 34輸入。 |
顏色 | 帝國灰 |
連接排水口(英寸) | 1-1/2 |
排水類型 | 離線通風口,下方有耗材 |
流量 | 1.25加侖/分鐘 |
綠色認證或其他認可 | GREENGUARD認證 |
材料 | Terreon(R) |
運營壓力 | 20-80 |
操作類型 | 紅外傳感器 |
總高度 | 53.25“ |
總寬度 | 36“ |
服務的人 | 3 |
類別 | 半圓 |
電壓類型 | 110 |
水連接 | 1輸入。 |
船重(kg) | 67.5 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 排水類型 | 流量 | 服務的人 | 項目 | 材料 | 操作類型 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S93-579 | 54“ | 離線通風口,下方有耗材 | 2.50 GPM | 4 | 洗滌噴泉 | Terreon(R) | 紅外傳感器 | 55.75“ | 新台幣394,075元 | ||
S93-580 | 54“ | 中央上升的通風口,上面有用品 | 2.50 GPM | 4 | 洗滌噴泉 | Terreon(R) | 紅外傳感器 | 55.75“ | 新台幣355,268元 | ||
S93-627 | 25.25“ | 離線通風口,下方有耗材 | 0.50(每個噴頭) | 3 | 淺碗洗臉盆 | 不銹鋼 | 腳踏控制常開空氣閥 | 43.5“ | 新台幣293,567元 | ||
S93-628 | 25.25“ | 中央上升的通風口,上面有用品 | 0.50 GPM | 3 | 淺碗洗臉盆 | 不銹鋼 | 腳踏控制常開空氣閥 | 43.5“ | 新台幣279,212元 | ||
S93-629 | 25.25“ | 離線通風口,下方有耗材 | 0.50(每個噴頭) | 3 | 淺碗洗臉盆 | 不銹鋼 | 紅外傳感器 | 43.5“ | 新台幣246,096元 | ||
S93-630 | 25.25“ | 中央上升的通風口,上面有用品 | 0.50(每個噴頭) | 3 | 淺碗洗臉盆 | 不銹鋼 | 紅外傳感器 | 43.5“ | 新台幣233,796元 | ||
S93-631 | 25.25“ | 離線通風口,下方有耗材 | 0.50(每個噴頭) | 4 | 淺碗洗臉盆 | 不銹鋼 | 腳踏控制常開空氣閥 | 43.5“ | 新台幣308,237元 |