項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 3/4“或更小 |
身高 | 2.25“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 3 |
材料 | 聚酯纖維 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 0.64 |
船寬(厘米) | 39.75 |
HS代碼 | 3919905060 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5744-I | 8" | 湖水綠 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣555元 | ||
5744-Ⅱ | 12“ | 湖水綠 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣1,076元 | ||
5744-O | 8" | 湖水綠 | - | 5" | 白色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣558元 | ||
7219-1高壓 | 24“ | 湖水綠 | 8英寸及更大 | 4" | 白色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣769元 | ||
7218-1 | 14“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣612元 | ||
7218-3C | 2.75“ | 黃 | 3/4“或更小 | 2.25“ | 黑色 | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 新台幣613元 | ||
7218-4 | 7" | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 黑色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣624元 |