項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 0.3661 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽頭尺寸 | 9.30mm |
完 | 鉻酸鋁 |
長笛長度 | 40mm |
級 | 重型 |
清單編號 | A921 |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 84mm |
點角 | 130學位 |
點類型 | 非常規點 |
小腿Dia | 9.30mm |
內含尺寸 | 9.30mm |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.4 |
船長(厘米) | 9.2 |
船寬(厘米) | 1.4 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A92121 / 64 | 0.3281 | 分數英寸 | 43mm | 75mm | 21機構/ 64“ | 21機構/ 64“ | 新台幣514元 | ||
A9218.7 | 0.3425 | 公制 | 40mm | 84mm | 8.70mm | 8.70mm | 新台幣524元 |