項目 | 蝶閥鎖定 |
顏色 | 紅 |
適合手柄尺寸 | 2“至4”厚度 |
身高 | 7" |
總長: | 1" |
材料 | 尼龍 |
Max.最高Number of Padlocks掛鎖數量 | 4 |
掛鎖卸扣 迪亞 | 19機構/ 64“ |
溫度。 範圍 | -20度至140度F |
信號寬度 | 3.75“ |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 3926909987 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 適合手柄尺寸 | 身高 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
121504 | 1/8“至2-1 / 2”厚度 | 5.5“ | 3 2機構/ 5“ | 新台幣1,654元 |