數位電錶
數字萬用表是設計用於測量兩個或多個電氣值的測試工具,例如電壓(伏特)、電流(安培)和電阻(歐姆)。 Raptor Supplies 提供各種各樣的...阅读更多
數字萬用表
數字萬用表
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 9241-ML200 | NT$3,553 | |
A | 9242-ML100A | NT$2,165 |
住宅 Pro 系列萬用表
Technician Pro 系列萬用表
數字萬用表
數字萬用表
次數 | 型號 | 校准證書 | 計數 | 顯示屏 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2217-20NST | NT$12,758 | ||||
B | 2216-20 | NT$7,725 |
萬用表
數位電錶
數字萬用表
數位電錶
Extech 數字萬用表是電氣和電子應用技術人員用來測量電壓、電流、電阻、頻率和電容等電氣值的標準診斷工具。 它採用橡膠皮套來保護儀表,並配有大型液晶顯示屏,方便查看。 Extech 萬用表具有用於保存數據的內置存儲器、內置非接觸式交流電壓檢測器和藍牙接口。
Extech 數字萬用表是電氣和電子應用技術人員用來測量電壓、電流、電阻、頻率和電容等電氣值的標準診斷工具。 它採用橡膠皮套來保護儀表,並配有大型液晶顯示屏,方便查看。 Extech 萬用表具有用於保存數據的內置存儲器、內置非接觸式交流電壓檢測器和藍牙接口。
次數 | 型號 | 安全等級 | 電池類型 | 校准證書 | 溫度。 範圍 | 計數 | 數據保持 | 顯示屏 | 佔空比 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MM750W | NT$14,692 | |||||||||
B | 381676A | NT$2,990 | |||||||||
C | EX355-美國國家標準與技術研究院 | NT$11,124 | |||||||||
D | MN35 | NT$927 | |||||||||
E | MN36 | NT$1,730 | |||||||||
F | EX350 | NT$4,094 | |||||||||
G | EX330 | NT$2,847 | |||||||||
G | EX330-美國國家標準與技術研究院 | NT$5,838 | |||||||||
H | EX355 | NT$5,461 | |||||||||
I | EX430-美國國家標準與技術研究院 | NT$7,419 | |||||||||
J | EX310 | NT$1,847 | |||||||||
J | EX310-美國國家標準與技術研究院 | NT$4,910 | |||||||||
K | EX470-美國國家標準與技術研究院 | NT$12,959 | |||||||||
K | EX470 | NT$6,422 | |||||||||
L | EX503 | NT$4,382 | |||||||||
M | EX505 | NT$6,859 | |||||||||
L | EX503-美國國家標準與技術研究院 | NT$7,239 | |||||||||
N | EX530 | NT$10,747 | |||||||||
O | DM220 | NT$2,204 | |||||||||
P | EX520 | NT$8,809 | |||||||||
Q | VT30 | NT$4,056 |
自動量程數位萬用電表
數位電錶
數位電錶
毫安源和仿真校準器
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
R5820 | CD4DJA | NT$18,443 |
無線數位萬用電錶,CAT II 1000V/CAT III 1000V/CAT IV 600V,TRMS,10, 000
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
IDVM510AC | 銅4VZN | NT$10,380 |
數位萬用電錶,Cat Iii 1000V/Cat Iv 600V,Trms,1000 V
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
MM720 | CR7EQW | NT$6,316 |
萬用表,帶彩屏,移動應用程序
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
59686540 | CG6KZQ | NT$204 |
mA源和模擬校準器,NIST認證
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
R5820-NIST | CD4DJB | NT$26,881 |
電壓/電流模擬器,NIST 認證,10V/20mA
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
R5800-NIST | CD4DHZ | NT$26,881 |
數字萬用表,600V Max. 電壓,最大 10A 當前的
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
例430A | 六聚二甲基矽氧烷 | NT$4,213 | 查看具體信息 |
數位電錶
數字萬用表是測試工具,旨在測量兩個或多個電氣值,例如電壓(伏特),電流(安培)和電阻(歐姆)。 從以下品牌的多種萬用表中進行選擇: 艾克斯特,里德儀器(Reed Instruments),西向,格林利(Greenlee)和 密爾沃基. 里德樂器 提供袖珍型萬用表,能夠測量AC / DC電流,電壓,頻率,電容,電阻和溫度。 它們具有清晰的背光LCD讀數,並帶有模擬條形圖,可實現精確的讀數,並具有可承受惡劣工業環境的雙模塑料外殼。 這些數字萬用表的防塵等級為IP67,防水等級為Cat IV 600 V,Cat III 1000V。 的數字萬用表 向西 提供AC / DC電壓和安培數,真正的RMS交流響應,9999 pF至99,990 µF的電容,二極管測試和數據保持。它們具有寬而易讀的背光LCD,可進行精確的測量,基本的DC精度為+/-讀取+0.5位數字的2%。
常问问题解答
數字萬用表的準確度如何?
標準便攜式數字萬用表以 0.5% 的精度測量直流電壓。 為實驗室製造的儀器可以精確到百萬分之幾。
如何維護數字萬用表?
數字萬用表不需要深度清潔。 用戶可以用濕布(但不是濕的)快速擦拭它們來清潔它們。 也可以使用專門的清潔濕巾來保持它們無塵。
如何用數字萬用表測量交流電壓?
- 將撥盤轉到 V。
- 將黑色導線插入 COM 插孔。
- 將紅色引線插入 V 插孔。
- 將測試線連接至電路。
- 最後,讀取顯示屏中的測量值。
模擬萬用表和數字萬用表有什麼區別?
- 模擬萬用表通過指針提供刻度讀數,而數字萬用表在液晶屏上以數字形式提供讀數。
- 由於基於指針的錯誤讀數,模擬萬用表比數字單位更容易出錯。
- 校准在模擬萬用表中手動完成,而數字萬用表在測量前自動校準。
- 模擬萬用表僅限於測量電流、電壓和電阻,而數字萬用表也可以測量電容和電感。