項目 | 數字萬用表 |
交流響應 | 真有效值 |
聲音連續性 | 是 |
自動關機 | 是 |
基本直流精度 | +/- 0.5%+ 2位數 |
電池類型 | AA鹼性 |
校准證書 | 沒有 |
電容範圍 | 沒有 |
計數 | 2000 |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 背光LCD |
佔空比 | 沒有 |
頻率計數器範圍 | 沒有 |
介面 | 沒有 |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 10 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 600 |
Max.最高DC Amps直流電流 | 10 |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 600 |
Max.最高Ohms歐姆 | 20兆歐 |
最小/最大記憶 | 沒有 |
萬用表樣式 | 全尺寸 |
峰值保持 | 沒有 |
安全等級 | 三類 600V |
溫度。 範圍 | -40度至183度F |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 21.01 |
船長(厘米) | 13.31 |
船寬(厘米) | 5.99 |
HS代碼 | 9030310000 |
原產地 | CN |