扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MILWAUKEE 2217-20NST數字萬用表600v 10a 40 Mohm | AE4RGW 5MLK1

MILWAUKEE 2217-20NST 數字萬用表 600v 10a 40 莫姆

有現貨
貨號:AE4RGW 型號:2217-20NST交叉參考:5MLK1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,758 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目數字萬用表
交流響應真有效值
聲音連續性
自動關機
基本直流精度+ /-0.5%
電池類型AA鹼性
校准證書NIST
電容範圍0.1至1000uF
計數6000
數據保持
顯示屏高對比度白底黑屏LCD
頻率計數器範圍10 Hz至50 kHz
Max.最高AC Amps交流放大器10
Max.最高AC Volts交流電壓600
Max.最高DC Amps直流電流10
Max.最高DC Volts直流電壓600
Max.最高Ohms歐姆40兆歐
最小/最大記憶
萬用表樣式全尺寸
安全等級三類 600V
溫度。 範圍-40至752度F(-40至400度C)

送貨信息:

船重(kg) 0.5
船高(厘米)7.87
船長(厘米)26.16
船寬(厘米)14.22
HS代碼9030310000
原產地CN

產品詳細說明:

  • 自動量程(是)
  • 條形圖(是)
  • 特殊功能:用於電壓偵測器或磁鐵的內建附件安裝、低阻抗交流電壓範圍、堅固的包覆成型外殼

產品型號

產品型號校准證書計數顯示屏價錢
MILWAUKEE 2216-20數字萬用表600v 10a 40 Mohms | AE9FYT 6JHY3 2216-20沒有9999背光黑白色LCD新台幣7,725元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILWAUKEE 2217-20NST 數字萬用表 600v 10a 40 莫姆
新台幣12,758元 /單元