項目 | 數字萬用表 |
交流響應 | 中等 |
聲音連續性 | 是 |
自動關機 | 是 |
基本直流精度 | +/- 0.5%+ 2位數 |
電池類型 | AAA 鹼 |
校准證書 | 沒有 |
電容範圍 | 0.001nF至200uF |
計數 | 4000 |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
佔空比 | 0.1到99.9% |
頻率計數器範圍 | 0.001 Hz至10 MHz |
介面 | 與機身相同顏色 |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 10 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 600 |
Max.最高DC Amps直流電流 | 10 |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 600 |
Max.最高Ohms歐姆 | 40兆歐 |
最小/最大記憶 | 沒有 |
萬用表樣式 | 緊湊 |
峰值保持 | 沒有 |
安全等級 | 三類 600V |
溫度。 範圍 | -4至1382度F(-20至750度C) |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 26.92 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 9030310000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安全等級 | 電池類型 | 校准證書 | 溫度。 範圍 | 計數 | 數據保持 | 顯示屏 | 佔空比 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX470 | CAT III 600V,CAT II 1000V | 9V鹼性 | 沒有 | -58至1382度F(-50至270度C) | 4000 | 是 | 液晶顯示 | 0.1到99.9% | 新台幣6,422元 | ||
EX430-美國國家標準與技術研究院 | CAT III 600V,CAT II 1000V | 9V鹼性 | NIST | -4至1382度F(-20至750度C) | 4000 | 是 | 液晶顯示 | 0.1到99.9% | 新台幣7,419元 | ||
EX470-美國國家標準與技術研究院 | CAT III 600V,CAT II 1000V | 9V鹼性 | NIST | -58至1382度F(-50至270度C) | 4000 | 是 | 液晶顯示 | 0.1到99.9% | 新台幣12,959元 | ||
EX503 | CAT III 1000V,CAT IV 600V | 9V鹼性 | 沒有 | 沒有溫度 | 4000 | 是 | 背光LCD | 0.1到99.9% | 新台幣4,382元 | ||
EX505 | CAT III 1000V,CAT IV 600V | 9V鹼性 | 沒有 | -4至1382度F(-20至750度C) | 4000 | 是 | 背光LCD | 0.1到99.9% | 新台幣6,859元 | ||
EX310 | CAT III 600V,CAT II 1000V | 9V鹼性 | 沒有 | 沒有溫度 | 2000 | 沒有 | 液晶顯示 | - | 新台幣1,847元 | ||
DM220 | 四類 600V | AAA | 沒有 | 沒有 | 4000 | 沒有 | 液晶顯示 | - | 新台幣2,204元 |