項目 | 數字萬用表 |
交流響應 | 中等 |
自動關機 | 是 |
基本直流精度 | +/-(0.8%+ 4位數字) |
電池類型 | AA鹼性 |
校准證書 | 沒有 |
計數 | 4000 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 10 |
Max.最高AC Volts交流電壓 | 600 |
Max.最高DC Amps直流電流 | 10 |
Max.最高DC Volts直流電壓 | 600 |
Max.最高Ohms歐姆 | 40M |
萬用表樣式 | 全尺寸 |
安全等級 | 三類 600V |
溫度。 範圍 | 32至104度F(0至40度C),14至122度F(-10至50度C) |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 9030310000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 電池類型 | 計數 | 安全等級 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 9V鹼性 | 50000 | CAT III 1000V,CAT IV 600V | -50至2462度F(-45.55至1350度C) | 新台幣10,227元 |