項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
身高 | 12“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
卷長 | 30ft。 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 32.64 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5774-I | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣550元 | ||
5774-Ⅱ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣783元 | ||
5774-O | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣456元 | ||
7279-4 | 黃 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 2.25“ | 新台幣18元 | ||
41536 | 黃 | - | 8" | SNAP-ON | - | 壓敏乙烯基 | 8" | 新台幣5,568元 | ||
4136-C | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣682元 | ||
4136-A | 黃 | 3/4 to 1-3/8" | - | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣276元 |