扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BRADY 20425 管道標記家用冷水 1 In.h | AF3TZL 8CXW7

BRADY 20425 管道標記家用冷水 1 In.h

有現貨
貨號:AF3TZL Model: 20425,en交叉參考:8CXW7

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,274 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道標記
背景顏色湖水綠
身高1"
圖例顏色白色
標記附件樣式自粘
每張卡片的標記25
材料B-736自粘塑料膜
信號寬度8"

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.54
船長(厘米)9.02
船寬(厘米)9.27
HS代碼3926909980
原產地US

產品型號

產品型號適合管道外徑身高圖例顏色標記附件樣式每張卡片的標記材料信號寬度價錢
BRADY 5673-HPHV 管道標記家用冷水 8 英寸或更大 | AA6MRF 14H824 5673-HPHV8英寸及更大4.25“白色捆綁式-玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯32“新台幣1,813元
BRADY 5673-I 管道標記家用冷水綠色 | AA6MRG 14H825 5673-I1-1/2 to 2-3/8"9"白色SNAP-ON-PVF層壓聚酯8"新台幣559元
BRADY 5673-II 管道標記家用冷水綠色 | AA6MRH 14H826 5673-Ⅱ2-1/2" to 7-7/8"27.5“白色SNAP-ON-PVF層壓聚酯12“新台幣1,023元
BRADY 5673-O 管道標記家用冷水 1/2 至 1-3/8 | AA6MRJ 14H827 5673-O-5"白色環繞-PVF層壓聚酯8"新台幣551元
BRADY 7084-3C 管道標記家用冷水至 3/4 英寸 | AE2ZRT 5ACV5 7084-3C3/4“或更小2.25“白色自粘3壓敏乙烯基2.75“新台幣611元
BRADY 4048-G 管道標記家用冷水 8 至 9-7/8 英寸 | AE4KNT 5LEV2 4048-G8“至9-7 / 8”10“白色捆綁式1印刷塑料板10“新台幣1,062元
BRADY 4048-H 管道標記家用冷水 10 至 15 英寸 | AE4KNU 5LEV3 4048-H10“到15”9 5機構/ 16“白色捆綁式1印刷塑料板9 5機構/ 16“新台幣1,432元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BRADY 20425 管道標記家用冷水 1 In.h
新台幣1,274元 /單元