項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 10“到15” |
身高 | 9 5機構/ 16“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 捆綁式 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 印刷塑料板 |
信號寬度 | 9 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5730-I | 8" | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣550元 | ||
5730-Ⅱ | 12“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣811元 | ||
5730-O | 8" | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣551元 | ||
4351-A | 11機構/ 16“ | 湖水綠 | 3/4 to 1-3/8" | 11機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣277元 | ||
4351-B | 11機構/ 16“ | 湖水綠 | 1-1/2 to 2-3/8" | 11機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣428元 | ||
4351-C | 2.5“ | 湖水綠 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2.5“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣896元 | ||
4351-D | 3.187“ | 湖水綠 | 4至6“ | 3.187“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣725元 |