項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 10“到15” |
身高 | 9 5機構/ 16“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 捆綁式 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 印刷塑料板 |
信號寬度 | 9 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7287-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 14“ | 新台幣18元 | ||
7287-1高壓 | 8英寸及更大 | 4" | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 24“ | 新台幣828元 | ||
7287-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣18元 | ||
4144-A | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 13機構/ 16“ | 新台幣273元 | ||
4144-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 7機構/ 8“ | 新台幣389元 | ||
4144-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 2" | 新台幣871元 | ||
4144-D | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 2 13機構/ 16“ | 新台幣735元 |