項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 8至9-7 / 8“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 捆綁式 |
材料 | 印刷塑料板 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 25.1 |
船長(厘米) | 25.1 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4198-C | 2-1/2 to 3-7/8" | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣670元 | ||
8789-4 | 3/4" to 2-3/8" | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 7" | 新台幣689元 | ||
4198-B | 1-1/2 to 2-3/8" | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣874元 | ||
8789-1高壓 | 8英寸及更大 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 24“ | 新台幣805元 | ||
4198-D | 4至6“ | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣733元 | ||
4198-A | 3/4 to 1-3/8" | SNAP-ON | - | 印刷塑料板 | - | 新台幣731元 | ||
5710-HPHV | 8英寸及更大 | 捆綁式 | 1 | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | - | 新台幣1,810元 |