項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 褐色 |
適合管道外徑 | 4至6“ |
身高 | 3.187“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 卷材印刷塑料板 |
信號寬度 | 3.187“ |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 6.99 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5726-I | 8" | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣775元 | ||
5726-Ⅱ | 12“ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣1,009元 | ||
5726-O | 8" | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 新台幣549元 | ||
7395-1 | 14“ | 褐色 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 1 | 壓敏乙烯基 | 新台幣612元 | ||
7395-4 | 7" | 褐色 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125“ | 白色 | 自粘 | 4 | 壓敏乙烯基 | 新台幣616元 | ||
4349-A | 11機構/ 16“ | 褐色 | 3/4 to 1-3/8" | 11機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣399元 | ||
4349-B | 11機構/ 16“ | 褐色 | 1-1/2 to 2-3/8" | 11機構/ 16“ | 白色 | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 新台幣539元 |