項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 8英寸及更大 |
身高 | 4.25“ |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 捆綁式 |
材料 | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5648-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣565元 | ||
5648-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣1,061元 | ||
5648-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣551元 | ||
4024-A | 3/4 to 1-3/8" | 11機構/ 16“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | 11機構/ 16“ | 新台幣340元 | ||
7047-3C | 3/4“或更小 | 2.25“ | 自粘 | 3 | 壓敏乙烯基 | 2.75“ | 新台幣18元 | ||
4024-F | 6“至7-7 / 8” | 8" | 捆綁式 | - | 印刷塑料板 | 8" | 新台幣881元 | ||
4024-G | 8至9-7 / 8“ | 10“ | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 10“ | 新台幣1,445元 |