項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 2-1/2" to 7-7/8" |
身高 | 27.5“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | SNAP-ON |
材料 | PVF層壓聚酯 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.43 |
船寬(厘米) | 31.12 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5691-HPHV | 8英寸及更大 | 4.25“ | 捆綁式 | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 32“ | 新台幣1,801元 |