項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 橙色 |
適合管道外徑 | 1-1/2 to 2-3/8" |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 用自粘帶纏繞 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | PVF層壓聚酯 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 20.45 |
HS代碼 | 4911990000 |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 卷長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4339-A | 13機構/ 16“ | 橙色 | 3/4 to 1-3/8" | 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣730元 | ||
4339-B | 7機構/ 8“ | 橙色 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7機構/ 8“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣874元 | ||
4085-C | 2" | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | SNAP-ON | 1 | 印刷塑料板 | - | 新台幣677元 | ||
4085-D | 2 13機構/ 16“ | 黃 | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 1 | 印刷塑料板 | - | 新台幣738元 | ||
4339-C | 2" | 橙色 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣677元 | ||
4339-D | 2 13機構/ 16“ | 橙色 | 4至6“ | 2 13機構/ 16“ | SNAP-ON | 1 | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣738元 | ||
4085-G | 10“ | 黃 | 8“至9-7 / 8” | 10“ | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | - | 新台幣1,076元 |