項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 橙色 |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 用自粘帶纏繞 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | PVF層壓聚酯 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 2.92 |
船寬(厘米) | 20.45 |
HS代碼 | 4911990000 |
產品 | 型號 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5727-Ⅱ | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5“ | SNAP-ON | PVF層壓聚酯 | 12“ | 新台幣1,090元 | ||
5727-O | 黃 | - | 5" | SNAP-ON | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣553元 | ||
4247-C | 黃 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣694元 | ||
5842-I | 橙色 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 用自粘帶纏繞 | PVF層壓聚酯 | - | 新台幣547元 | ||
5842-Ⅱ | 橙色 | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 用自粘帶纏繞 | PVF層壓聚酯 | - | 新台幣783元 | ||
4350-A | 橙色 | 3/4 to 1-3/8" | - | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣283元 | ||
4350-B | 橙色 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | SNAP-ON | 卷材印刷塑料板 | - | 新台幣362元 |