項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 湖水綠 |
適合管道外徑 | 3/4“或更小 |
身高 | 2.25“ |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 3 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.22 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 37.59 |
HS代碼 | 3919905060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 卷長 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 信號寬度 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5600-O | - | 藍色 | - | 8" | 5" | 白色 | SNAP-ON | - | 新台幣550元 | ||
5601-I | - | 湖水綠 | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | 9" | 白色 | SNAP-ON | - | 新台幣711元 | ||
5601-O | - | 湖水綠 | - | 8" | 5" | 白色 | SNAP-ON | - | 新台幣551元 | ||
5602-O | - | 紅 | - | 8" | 5" | 白色 | SNAP-ON | - | 新台幣555元 | ||
5603-O | - | 黃 | - | 8" | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | 新台幣551元 | ||
59918 | - | - | - | 32“ | 4.25“ | 紅色,藍色,綠色和黑色 | SNAP-ON | - | 新台幣937元 | ||
42301 | - | 湖水綠 | 3/4 to 1-3/8" | 16“ | - | - | BradySnap-On(TM) | - | 新台幣339元 |